鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(小箱)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード41845684 品番5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)8 下穴径(Φmm)7.2〜7.8 材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41845684 5×8 41755375 5×8 鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41845693
2024-05-12
用途:
本箱の棚板を追加するためのダボを増設するために使用

本棚の縦幅を半分位の位置に棚板を増設するためのダボを設置するため。
正規のダボ?の代わりに六角穴付きボルトが代用できます。(見てくれを気にしなければこの方が安上がり)

対象商品:
41845693
2021-12-16
用途:
木製品の製作

ホームセンターで売っている物と同等でありながらコストが安く済むので、大量に使用する時に助かります。
また利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41845702
2020-04-06
用途:
いす製作
製造業

しっかりとしたキャスト品
木部ねじ込み入れの時によくあるツバ部分の剥離はありませんでした。

対象商品:
41845727
2018-12-28
用途:
棚の作成
その他業種

作業場所が離れているため、どうしても組み立て式にしたく鬼目ナットをつかった。
(組み立てにはジョイントコネクタボルトを使った。)
先のレビューで不良品のコメントがあったが、納品されたものの使用した物に不良はなかった。
Sタイプの6ミリは、ホームセンタの在庫がないことや少ないこともあり、当商品を購入。
電動ドライバの利用にて、楽に作業ができる。

対象商品:
41845727
2016-01-14
用途:
店舗用陳列棚棚板の固定

可動可能な棚の作成に使用しました。杉板を使用しましたが、爪が深いのでしっかりと留めることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする