※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 40形LED本体ウォールウォッシャ 器具のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41846334 品番NNLK41511J
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm)1230 幅(mm)115 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※ライトバーは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする