Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD 40形LED本体フリー 単体
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41846587
品番
NNLK42764J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。
長さ(mm)
1261
幅(mm)
238
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
119