iD 20形LED本体反射笠付型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41846718 品番NNLK21517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
電圧(V)100〜242 仕様電源ユニット内蔵 適合400ピッチ、550ピッチのボルト(起動方式RZは400ピッチのみ、LAは550のみ) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.1 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ20形 直付型 種類反射笠付型 寸法(幅W×長さL)(mm)150×607 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41846718 NNLK21517 71222909 NNLK21517J 画像準備中 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする