※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41848931 4×10 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) 大阪魂 41848931

FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 長さ(mm)10 注文コード41848931 品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)10 材質SUS410 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)0.9〜2.1 頭部形状皿小頭 寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41848931 4×10 41735364 4×10 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41849001
2016-07-14
用途:
鉄とアルミを止めるために使用しています
有限会社備前アルミ建材 様 (建設業・工事業)

頭が小さく、目立ちにくいので使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする