画像準備中

LEDスクエア埋込12000Pi調光白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849518 品番NNL1110EWRZ9
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
消費電力(W)74.5 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)11370 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする