LED壁付型ベッドライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849904 品番NNF11889JLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト) 質量(kg)1.5 電圧(V)100 消費電力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×135×85 光源昼白色 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする