LDL40X1反射笠付型防湿防雨SUS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41851496 品番NNFW41221CLE9
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
グリーン購入法適合 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20 器具・セットセット エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 光束(Lm)2370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする