Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD40形 スクール本体埋込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41851758
品番
NNLK41727J
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
85