iD40埋込本体SUSクリーンフーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41851898 品番NNLK42671
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様天井埋込型、アクリルパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用 長さ(mm)1298 幅(mm)260 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:ステンレス(クリア塗装)、パネル:帯電防止アクリル(透明) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする