Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD40本体埋込クリーンルーム多重SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41851916
品番
NNLK42851
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用
長さ(mm)
1274
幅(mm)
260
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1230
埋込高(mm)
100