※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×13 ピアストラス 細目 (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41852912 4×13 ピアストラス 細目 (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41852912

ピアストラス 細目 (SUS410)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード41852912 品番4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 長さ(mm)13 ねじの呼びM4 頭部形状トラス 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.3 寸法dk(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41852912 4×13 41733045 4×13 ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(15個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41852921
2018-11-22
用途:
アルミサッシュ、カーポート組み立て

少し切削力が弱いのか、アルミ厚物への穴明けに力がいるような気がする。
他は問題無し。

対象商品:
41852921
2018-06-11
用途:
電気機器の固定
鳥居電業株式会社 様 (卸売・小売業)

商品自体しっかりしていて安心です。
意外と無いサイズなので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする