LED防犯灯10VA明るさセンサなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41855723 品番NNY20493LE1
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)9 幅(mm)91 質量(kg)1.1 高さ(mm)230 材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 周波数(Hz)50/60 入力容量(電力会社申請)9.2VA 使用温度範囲-20〜35℃ センサー明るさセンサなし 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.092 光束(Lm)1100 出しろ(mm)304 演色指数(Ra)80 パネル【前面】アクリル(透明つや消し仕上) 器具相当蛍光灯FHT42形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする