※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856665 3×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856665

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41856665 品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)5 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)1 寸法G(mm)9 寸法l(mm)6 ねじの呼びM3 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)6 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.5 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41856665 3×6 75254263 3×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 1箱(100個) 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24877985
2024-07-25
用途:
脱着部品の取付
鈴裕電機 様

頭が大きい為回しやすく、タップ孔に取付がしやすい。

対象商品:
41856762
2014-12-16
用途:
機械の接続

希望通りの商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする