※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41856692
品番
3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
10
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
1
寸法G(mm)
9
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M3
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付長(mm)
12
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
段付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41856692
3×12
75254288
3×12
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド
1箱(100個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です