大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41856726
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
1
寸法G(mm)
10.5
寸法l(mm)
8
ねじの呼び
M4
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付長(mm)
8
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
段付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41856726
4×8
75254236
4×8
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド
1箱(100個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です