※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41857103 3×15 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41857103

スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) 注文コード41857103 品番3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)4 寸法C(mm)1.6 寸法D(mm)1.5 寸法l(mm)15 ねじの呼びM3 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス 取付長(mm)15 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.5 穴の形状すりわり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41857103 3×15 75254525 3×15 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 1箱(350個) 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする