※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41857243
品番
5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
10
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
1.8
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付長(mm)
12
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41857243
5×12
75254665
5×12
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
ノーブランド
1箱(200個)
¥
47,980
税込
¥
52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)