※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×17.5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41857803 5×17.5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41857803 5×17.5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41857803

組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41857803 品番5×17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)5 長さl(mm)17.5 頭部形状めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付 ねじ径M4 ねじピッチ0.75 材質黄銅 表面処理ニッケル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41857803 5×17.5 41743974 5×17.5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする