※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
41857846
品番
5×34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
5
長さl(mm)
34
頭部形状
めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
ねじ径
M4
ねじピッチ
0.75
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41857846
5×34
41744017
5×34
組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました