LEDフットスタンド3000K全周

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41858505 品番YYY16110ZLE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光束(Lm)187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする