Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の アプローチライト
LED地中埋込中角電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41858618
品番
YYY66121LE1
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
適合
【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)
ステンレス
径(Φmm)
93
分類
地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級
IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.7
光束(Lm)
306
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠
ステンレス(ヘアライン仕上)