LED地中埋込広角電球色遮光

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41858645 品番YYY66145LE1
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光束(Lm)159 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷) ステンレス(ヘアライン仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする