LED電球フットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41858679 品番YYY66513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)4.4 光源色電球色 幅(mm)260 質量(kg)0.9 高さ(mm)110 エネルギー消費効率(Lm/W)24.9 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)2700 推奨ランプLDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)109.6 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 出しろ(mm)14 演色指数(Ra)84 パネルポリカーボネート(乳白) アルミダイカスト(シルバーメタリック)
注意
※ランプは別売りです。
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取付には適合ボックスカバーDS4915(別売)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41858679 YYY66513 79881526 YYY66513K スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック) スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック) 1台 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする