YYY36345LE1 LEDスポット300タイプ取付自在 Panasonic(パナソニック) 41858758

LEDスポット300タイプ取付自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41858758 品番YYY36345LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】YYY90130(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 分類埋込式 LED(電球色) スポットライト 保護等級LED光源電源一体部:IP65・灯具部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)35 光束(Lm)245 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする