ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
4線用
注文コード
41859097
品番
2002-1402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.25〜2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
入出力数
2対2
定格電流(UL)(A)
20
色
オレンジ
仕様
4線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24(32)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41859097
2002-1402
57136723
2002-1402
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります