2006-1307 スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用 ワゴジャパン 41859815

スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41859815 品番2006-1307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)
0.5〜6(10)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)50 グリーンイエロー 仕様3線用 定格電圧(V)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41859815 2006-1307 57135558 2006-1307 画像準備中 スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用 ワゴジャパン 1パック(25個) 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする