ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
ピボットヒューズホルダ付ヒューズ断路端子台;"ミニチュアヒューズL""×1L"""用;230V;ネオンランプによるヒューズ断表示付
注文コード
41862527
品番
281-623/281-417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
10
色
グレー
仕様
ピボットヒューズホルダ付ヒューズ断路端子台;"ミニチュアヒューズL""×1L"""用;230V;ネオンランプによるヒューズ断表示付
質量(g)
20.035
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-3
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862527
281-623/281-417
57135007
281-623/281-417
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
139,800
税込
¥
153,780
内容量に違いがあります