ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
-
仕様
4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);CAGECLAMP
注文コード
41862651
品番
280-685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(UL)(A)
-
色
グレー
質量(g)
9.641
定格電流(A)
10
仕様
4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);CAGECLAMP
定格電圧(V)
400
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG)
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862651
280-685
57135917
280-685
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
内容量に違いがあります