ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
95mm
2
高電流端子台用
注文コード
41862904
品番
285-407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
95mm
2
高電流端子台用
質量(g)
22.575
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
57
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜10(24〜8AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8