ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
50mm
2
高電流端子台用
注文コード
41862922
品番
285-447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
50mm
2
高電流端子台用
質量(g)
13.001
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
41
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜6(24〜10AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862922
285-447
57133047
285-447
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ
ワゴジャパン
1パック(5個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
内容量に違いがあります