870-425 スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパン 41863141

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様T分岐モジュール;回転防止保護付;モジュラ;ジャンパスロット付の870シリーズ端子台に適合 注文コード41863141 品番870-425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
取付方式タブ 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 グレー 仕様T分岐モジュール;回転防止保護付;モジュラ;ジャンパスロット付の870シリーズ端子台に適合 質量(g)1.831 定格電圧(V)500 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線:0.08〜2.5(28〜12AWG)、可とうより線:0.08〜2.5(28〜14AWG) インパルス電圧(V)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41863141 870-425 57136206 870-425 画像準備中 スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパン 1パック(25個) 8,998 税込9,898 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする