ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
T分岐モジュール;モジュラ;ジャンパスロット付の870シリーズ端子台に適合
注文コード
41863157
品番
870-426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
タブ
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
色
グレー
仕様
T分岐モジュール;モジュラ;ジャンパスロット付の870シリーズ端子台に適合
質量(g)
1.751
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
単線:0.08〜2.5(28〜12AWG)、可とうより線:0.08〜2.5(28〜14AWG)
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41863157
870-426
57132417
870-426
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
内容量に違いがあります