ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
41863227
品番
870-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
色
ライトグレー
仕様
櫛形ジャンパ;絶縁;2極用
質量(g)
0.84
定格電流(A)
18