ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
7P
注文コード
41863272
品番
870-407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7P
色
ライトグレー
仕様
櫛形ジャンパ;絶縁;7極用
質量(g)
3.448
定格電流(A)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41863272
870-407
57131473
870-407
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
5,798
税込
¥
6,378
内容量に違いがあります