ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8P
注文コード
41863281
品番
870-408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8P
色
ライトグレー
仕様
櫛形ジャンパ;絶縁;8極用
質量(g)
3.502
定格電流(A)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41863281
870-408
57128314
870-408
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
内容量に違いがあります