※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
5
注文コード
41863385
品番
260-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
10
色
グレー
質量(g)
20.08
仕様
2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜1.5(28〜16AWG)
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41863385
260-112
57127106
260-112
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
内容量に違いがあります