231-534/108-000 ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン 12A 41865747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

231-534/108-000 ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41865747 231-534/108-000 ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41865747

ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード41865747 品番231-534/108-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
形状アングル オレンジ ピッチ(mm)5.08 極数4 定格電圧(V)250 定格電流(A)12 ピンサイズ1mm×1mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41865747 231-534/108-000 57132469 231-534/108-000 画像準備中 ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン 1パック(100個) 38,980 税込42,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする