※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの ピンヘッダー
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12
注文コード
41866483
品番
231-242/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
極数
12
ピッチ(mm)
7.5
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
12
形状
ストレート
ピンサイズ
1mm×1mm