※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの ピンヘッダー
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
注文コード
41868382
品番
721-233/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
ピッチ(mm)
7.5
極数
3
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41868382
721-233/001-000
57126729
721-233/001-000
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン
1パック(200個)
¥
34,980
税込
¥
38,478
内容量に違いがあります