ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
41870516
品番
250-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
8
定格電流(UL)(A)
B:5/D:5
色
グレー
定格電圧(V)
160
ピン形式
直列
適合電線径
0.5-1.2Φmm
AWG
24-16
操作
ボタン有り