ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10P
注文コード
41870622
品番
250-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
8
定格電流(UL)(A)
B:5/D:5
色
グレー
仕様
プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm
2
);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
質量(g)
4.879
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
定格電流(A)
8
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜1.5(24〜16AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
操作
ボタン有り
インパルス電圧(V)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41870622
250-210
57127219
250-210
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
ワゴジャパン
1パック(30個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります