※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41871724
品番
IM-DSF26-739/5-15PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ/D-sub
極数
15P
端子ねじ
M2.6
端子間ピッチ(mm)
5
入出力数
1対1