ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
ワンタッチ端子台 WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41871785
品番
WTB30-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
2P
色
黒
仕様
各極4本挿入可
トラスコ品番
818-3317
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32