WTB30-4 ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン 41871803 WTB30-4 ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン 41871803

ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41871803 品番 WTB30-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数4P 仕様各極4本挿入可 トラスコ品番818-3319 質量(g)347 定格電圧(V)500 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする