ワゴジャパン
ワゴジャパンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワゴジャパンの 差込みコネクタ
ワゴジャパンの 差込形電線コネクタ
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41873587
品番
231-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
適合電線(mm
2
)
0.08〜2.5
適合電線範囲 AWG(#)
28〜12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41873587
231-127
57127745
231-127
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
63,980
税込
¥
70,378
内容量に違いがあります