※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST4-15 STナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874542 ST4-15 STナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874542

STナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41874542 品番ST4-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プレス圧入でM3〜M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法L(mm)0.4 寸法S(mm)6 材質 寸法D(mm)(最大)5.97 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)6.3 寸法P(mm)(最大)1 加工物穴径(mm)6 最小板厚(mm)1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41874542 ST4-15 42084341 ST4-15 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする