MY1H16-500SA MY Series(MY1H16-500SA) SMC 41874683 MY1H16-500SA MY Series(MY1H16-500SA) SMC 41874683

MY Series(MY1H16-500SA)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41874683 品番MY1H16-500SA
参考基準価格(税別)¥108,020 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする