※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41874804
品番
415SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
15
寸法D(Φmm)
6
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
7
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
6.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41874804
415SF
42084603
415SF
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)
ポップリベット・ファスナー
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました