※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41874892
品番
840SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
24.5
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
12
ねじの呼び
M8
加工物穴径(mm)
11.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41874892
840SF
42084691
840SF
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました